ユニペックス(UNI-PEX)
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85419268
品番
AT-302B
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
音量切替:5段階
質量(g)
191
入力容量
0.5~30W(ハイインピーダンス100系)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×54.2×110
インピーダンス(Ω)
20k~330(入出力)