ユニペックス(UNI-PEX)
アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
85419277
品番
AT-602B
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
入力容量
0.5~60W(ハイインピーダンス100系)
インピーダンス(Ω)
20k~170(入出力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×54.2×110
質量(g)
194
仕様
音量切替:5段階