曜日別特売
AS-WG1200-DB 壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421465

 

AS-WG1200-DB 壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421465
AS-WG1200-DB 壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421465
AS-WG1200-DB 壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421465
AS-WG1200-DB 壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421465
AS-WG1200-DB 壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421465
AS-WG1200-DB 壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421465
AS-WG1200-DB 壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD) 85421465

壁寄せテレビスタンド 40~65V型対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ダークブラウン(ウォルナット)
内容量1台注文コード85421465品番AS-WG1200-DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

壁掛けテレビのようにすっきり。
テレビラックのように機器を収納もできる壁寄せテレビラック。
幅900mm×奥行250mm×高さ103mmまでの機器が収納できます。
メーカーオリジナル設計のVESAダイレクト直結システムで金具をつかわないから工具不要で簡単に組立できます。
より背後スペースをすっきりと設置できます。
人気のサウンドバー、シアターバーも設置可能!
120cmのゆったりとした天板だから、シアターバーはもちろん小物などを飾っても〇。
安心のダブル転倒防止。
気になるのは地震対策や倒れの心配。
WGシリーズはダブル転倒防止部品で安心してご利用していただけます。

適合サイズ40~65V型耐荷重(kg)35ダークブラウン(ウォルナット)質量(kg)19.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×330×1160付属品転倒防止バンド・前倒れ防止スペーサー材質天板表面:PVC木目柄シート
取扱説明書:組立説明書(1.59MB)
注意
※機器等は商品に含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする