曜日別特売
272610 エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 SS 三興化学工業 85423827

272610 エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 SS 三興化学工業 85423827
272610 エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 SS 三興化学工業 85423827

エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 SS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード85423827品番272610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易

用途ラテックスアレルギー対策ホワイトサイズSS入数(枚)200エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)23質量(g)620中指長(cm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする