曜日別特売
TH-31RFS1-WH 1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO 85426313

TH-31RFS1-WH 1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO 85426313
TH-31RFS1-WH 1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO 85426313
TH-31RFS1-WH 1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO 85426313
TH-31RFS1-WH 1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO 85426313
TH-31RFS1-WH 1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO 85426313
TH-31RFS1-WH 1ドア冷凍庫 31L TOHOTAIYO 85426313

1ドア冷凍庫 31L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード85426313品番TH-31RFS1-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。

幅(mm)474定格内容積(L)31外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496質量(kg)約15.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)111冷却方式直冷式温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)冷媒ノンフロンR600aコード長さ(m)約1.8付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
注意
※天板の耐荷重は約30kgです。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする