曜日別特売
RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889

 

RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889
RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889
RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889
RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889
RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889
RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889
RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889
RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889
RF15-30ISSTM RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM Canon 85426889

RFレンズ RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード85426889品番RF15-30ISSTM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

約390gの軽量コンパクトながら、充実の機能を備えた超広角ズームレンズ。
ダイナミックな風景から自然なスナップまで幅広くカバー、このレンズ1本で多彩な写真表現を楽しめます。
MF設定でハーフマクロ撮影が可能
マニュアルフォーカス時は、ワイド端15mm時、0.128mまで被写体に近づいて撮影可能。最大0.52倍の撮影倍率で、被写体をクローズアップできます。
手ブレ補正効果5.5段・協調7.0段
光学式手ブレ補正の効果は5.5段※1。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載したEOS Rシリーズのカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。
※1 焦点距離30mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
※2 焦点距離30mm、EOS R5使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
搭載テクノロジー
非球面レンズ
優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
UDレンズ
写真の色にじみを効率的に除去するUDレンズ。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。
IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
STM
撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。
フルタイムマニュアル
オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。
コントロールリング
RFレンズに搭載されたコントロールリング。ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
リアフォーカス
レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。

最大径(Φmm)約76.6長さ(mm)約88.4質量(g)約390フィルター直径(Φmm)67レンズ構成11群13枚羽根枚数7枚(絞り)絞り22(15mm時)/32(30mm時)(最小)倍率(倍)最大0.16(AF時・30mm時)/最大0.52(MF時・15mm時)(撮影)撮影距離(m)0.28(AF時・15mm時)/0.128(MF時・15mm時)(最短)画角100°25’~61°55’・77°20’~43°35’・110°30’~71°35’(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-67II(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1116(別売)、レンズフードEW-73E(別売)レンズ超広角ズームレンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする