DOPPELGANGER
ダイヤルコンボカラビナロック
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
85427704
品番
DKL151-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手のひらサイズの盗難対策。キーレスで施錠できるダイヤル式カラビナロック。
色
ブラック(ワイヤーカラー・オレンジ)
全長(mm)
85
ワイヤー径(Φmm)
3
質量(g)
90(付属品含む)
材質
アルミ合金
ワイヤー長(mm)
1500(有効長700)
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。そのため実際の製品と異なる場合があります。
※本製品は盗難予防を目的としたもので、盗難防止を保証するものではありません。