6300032000 フェイシャル&ボディシート メガクールマックス 詰替用 150枚入 大成薬品工業 85429619

6300032000 フェイシャル&ボディシート メガクールマックス 詰替用 150枚入 大成薬品工業 85429619
6300032000 フェイシャル&ボディシート メガクールマックス 詰替用 150枚入 大成薬品工業 85429619

フェイシャル&ボディシート メガクールマックス 詰替用 150枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1袋(150枚)注文コード85429619品番6300032000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのメガクールマックスの詰替え用パックになります。
開封前であれば長期保存(約3年)が可能です。

用途
メガクールマックスの詰替え用に・緊急時の保存や備蓄用に
種類冷却シート質量(kg)1.65シートサイズ(mm)180×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×200枚数150枚(シート)成分水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料
注意
※日の当たる場所、高温の所には置かないでください。
※水に溶けない為、トイレには流さないでください。
※目やデリケートな部分へのご使用はお避けください。
※お肌に傷やはれもの、湿疹等異常のあるときは使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする