曜日別特売
S-HB250 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ) 85429655

S-HB250 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ) 85429655
S-HB250 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ) 85429655
S-HB250 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ) 85429655
S-HB250 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ) 85429655
S-HB250 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト ライテックス(ムサシ) 85429655

6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85429655品番S-HB250
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。

電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)センサー感知方式焦電型赤外線センサー灯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×134×147質量(g)470充電池タイプリチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球高輝度白色LED 設計寿命4万時間全光束(Lm)1200検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)消費電力(W)6.5×2灯
取扱説明書:(2.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする