曜日別特売
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664

 

48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664
48-22-8460 PACKOUT クーラーボックス ミルウォーキーツール 85429664

PACKOUT クーラーボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード85429664品番48-22-8460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

最大30時間冷気を保つ(使用環境による)
容量:15L
注意:本製品はバッテリー式ではありません。
IP65防水性能
内トレイ付属
耐荷重:23kg
補強入りヒンジ
耐衝撃性ポリマー製
ボトルオープナー付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
ラッチ付
結露防止仕様

容量(L)約15質量(kg)2.8長さ(mm)414幅(mm)248.9高さ(mm)326.9可搬質量(kg)23防水性IP65耐荷重(kg)23材質耐衝撃性ポリマー
注意
※本製品はバッテリー式ではありません。

商品説明動画

PACKOUT クーラーボックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする