曜日別特売
0317-6101-02 フロストスライドガラス レオナ 85431448

フロストスライドガラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプ切放
内容量1セット(100枚)注文コード85431448品番0317-6101-02
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法(幅W×長さL)(mm)25×75厚さ(mm)1.0~1.2タイプ切放材質透明ホワイトガラス高さ(mm)20(フロスト部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする