レオナ
フロストスライドガラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
タイプ
切放
切放
緑磨90度
色
緑
青
緑
ピンク
白
黄色
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
85431457
品番
0317-6101-08
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×75
厚さ(mm)
1.0~1.2
タイプ
切放
材質
透明ホワイトガラス
高さ(mm)
20(フロスト部)
色
緑