曜日別特売
H-BM S2 16.0 ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック 85434354

H-BM S2 16.0 ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック 85434354
H-BM S2 16.0 ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック 85434354

ハイスバイメタル貫通型ホールソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホールソー外径(mm)16
16
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
48
50
51
53
シャンク径(Φmm)6.3
全長(mm)80
有効長(mm)24
内容量1個注文コード85434354品番H-BM S2 16.0
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。
ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。
新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。
シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。
六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。

用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけホールソー外径(mm)16全長(mm)80有効長(mm)24適合板厚(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.3ドリル径(Φmm)5材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
注意
※六角軸になっておりますが、21Φ以上はシャンク8Φとなり通常のドリルチャックでの使用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする