4207 難燃シャツ 村上被服 85434939

4207 難燃シャツ 村上被服 85434939
4207 難燃シャツ 村上被服 85434939
4207 難燃シャツ 村上被服 85434939
4207 難燃シャツ 村上被服 85434939
4207 難燃シャツ 村上被服 85434939
4207 難燃シャツ 村上被服 85434939
4207 難燃シャツ 村上被服 85434939
4207 難燃シャツ 村上被服 85434939

難燃シャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード85434939品番4207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク

ロイヤルブルー機能耐炎、耐熱、制電性混率(%)綿100サイズM着丈(cm)73肩幅(cm)46袖丈(cm)58胸囲(cm)110種別長袖シャツ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85434966
2023-04-03
用途: 溶接、機械メンテ
建設業・工事業

使い勝手は良いのですが、前面のボタンが外れやすいのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする