420 難燃溶接服 村上被服 85435009

420 難燃溶接服 村上被服 85435009
420 難燃溶接服 村上被服 85435009
420 難燃溶接服 村上被服 85435009
420 難燃溶接服 村上被服 85435009

難燃溶接服

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード85435009品番420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

火が着火しても炭化して燃え広がらない、首部分ハイネック、袖口ゴム仕様

ネイビー機能耐炎、耐熱、制電性混率(%)綿100サイズF着丈(cm)107肩幅(cm)65袖丈(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85435009
2024-01-27
用途: 各種作業時

購入の決め手は、ネックが付いていて冬季の外気温低い時、少し保温性が期待できるかなだった。もちろん火花が飛び込むのを防ぐのが主目的ではあったが、ハードな使いかたは少ないので、アーク棒の上むき時に工夫できそうな作りの服だ。背中の方は、マジックテープで留められるよう工夫する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする