村上被服
難燃丈長溶接帽子(ツバ有)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
XO
F
XO
色
ネイビー
ネイビー
グレー
キャメル
ロイヤルブルー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85435106
品番
422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
火が着火しても炭化して燃え広がらない、ロゴ入り金属ドットボタン、消臭機能付きヒモ(ストレッチ)
色
ネイビー
機能
耐炎、耐熱、制電性
頭囲(cm)
63
混率(%)
綿100
サイズ
XO