タカショー
スタンド付伸縮ラティス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
色
ナチュラル
ブラウン
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約120×32×120
約120×32×90
約120×32×120
約120×50×150
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85435578
品番
WSR-1212N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スペースに合わせて伸縮できます。トレリスとしてつる性植物を這わせるのにもオススメです。
寸法(幅W×高さH)(cm)
120×120
色
ナチュラル
材質
天然木(アクリル樹脂塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約120×32×120
有効幅(mm)
開閉有効:約30~120
質量(kg)
約3
組立時間
約20分未満(※取扱説明書に記載されている必要人員1名で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)
注意
※お客様にてスパナをご用意ください。