タカショー
イタリア製 収納庫用フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個組)
注文コード
85435693
品番
PGS-P01
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
イタリア製収納庫専用のフック。収納庫の壁にある溝に合わせて設置します。かける物によって、高さの調整が可能です。耐荷重は1個あたり5kgまで。
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×9.8×11.5
質量(kg)
約0.4
高さ(mm)
115
奥行(mm)
98
間口(mm)
50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません