曜日別特売
LSI-S120CG ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー 85436025

 

LSI-S120CG ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー 85436025
LSI-S120CG ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー 85436025
LSI-S120CG ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー 85436025
LSI-S120CG ソーラー フェアリーストリングスライト タカショー 85436025

ソーラー フェアリーストリングスライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
LED色シャンパンゴールド
シャンパンゴールド
フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
内容量1個注文コード85436025品番LSI-S120CG
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。

用途屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。LED使用数(個)120球LED色シャンパンゴールド材質ポリプロピレン・ステンレス・ガラス全長(m)約7.8質量(kg)約0.1使用場所屋外コード:シルバー使用電池ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本タイマー6時間タイマー付き保証期間1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする