VGT-LS ベジトラグ 専用ライナー タカショー 85436129

※使用例

VGT-LS ベジトラグ 専用ライナー タカショー 85436129
VGT-LS ベジトラグ 専用ライナー タカショー 85436129

ベジトラグ 専用ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS用
内容量1枚注文コード85436129品番VGT-LS
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホームベジトラグ S専用ライナー

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質ポリプロピレンサイズS用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×105×48質量(kg)約0.2
注意
※商品にプランター本体は含まれません。
※ライナーの耐久年数は約2年~3年となっております。必要に応じて交換して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする