曜日別特売
WE-9 ウェーブエッジ タカショー 85436339

 

WE-9 ウェーブエッジ タカショー 85436339
WE-9 ウェーブエッジ タカショー 85436339
WE-9 ウェーブエッジ タカショー 85436339
WE-9 ウェーブエッジ タカショー 85436339

ウェーブエッジ

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード85436339品番WE-9
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

花壇づくり、芝生と植木の囲いに最適。自由に曲がるから、お好みの形の花壇がつくれます。囲える目安の広さ:約1.5坪

用途植物や芝生の根切りや境界作りに、寄せ植えや砂利の見切りに材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4グリーン質量(g)500長さ(m)9寸法(幅W×高さH)(cm)900×9
注意
※園芸、ホビー以外の目的には使用しないでください。
※燃えやすいので、火気に近づけないでください。
※お子様の手の届かないところで使用、保管してください。
※廃棄の際は地方自治体の区分に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27915686
2021-06-01
用途: 芝の管理
自動車・二輪車・自転車関連業

加工しやすく、重宝しております。何よりも安いので、追加で購入予定

対象商品 : 27915686
2018-11-28
用途: 花壇と砂利道の境界
Bikies_pants自動車・二輪車・自転車関連業

花壇と砂利道の境界に使用。連結して打ち込む「芝の根 ストッパー」と迷ったが、ゆるやかにカーブが出来るこの商品が私には正解だった。しかしスコップ等で溝を作る必要があるので、手間は掛かります。

1が参考にしています
対象商品 : 27915686
2020-04-20
用途: 庭の芝生一部分を野菜花壇に改造する為、芝侵入を阻止する
その他業種

前回まではプレート型を使用、今回は外周が長く枚数が多くなるので、安価で長巻型を選んだ
がペラペラなので打込みが出来ない、溝堀り落とし込みが必要、境目から芝生の侵入がないのが良い点か。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする