- ニトリル手袋ライト粉無 PackStyle(パックスタイル) 85436673

ニトリル手袋ライト粉無

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
サイズS
中指長(cm)8.1
手の平幅(cm)8.6
内容量1ケース(200枚×15袋)注文コード85436673品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フィット性、グリップ力に優れたタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。
盛りつけなどの軽作業に。
食品衛生規格合格品。

材質合成ゴム(NBR)サイズS全長(cm)23手の平幅(cm)8.6中指長(cm)8.1入数(枚)200×15袋粉有無粉なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき4,400/税込4,840
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする