- BBランチ PackStyle(パックスタイル) 85438125

BBランチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(1枚×60袋)
仕様
180-130
注文コード
85438125
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

自然にやさしい「eco COLLECTION」シリーズ。
竹・バガス(さとうきび)を原料とした100%植物由来のおしゃれな定番のランチボックスです。
業務用50枚入りで展開していた製品を、お求めやすい5枚入りで製品化しました。

寸法(mm)
182×136×68
仕様
180-130
材質
竹90%+バガス10%

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき4,400/税込4,840
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする