曜日別特売
LF900-WH ラティスフェンス 安全興業 85438649

ラティスフェンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)900×900
ホワイト
内容量1枚注文コード85438649品番LF900-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

アルミフレームなので軽くて丈夫。
ポリプロピレンを使用しているので、腐食がなく害虫による被害がありません。

用途お手軽に設置して、外部からの視線をカットホワイト材質(フレーム)アルミ材質ポリカ(コーナー)/PP(盤面)寸法(mm)900×900厚さ(mm)35
注意
※個人宅配送不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする