安全興業
ラティスフェンス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
1枚
1セット(2枚)
寸法(mm)
900×900
900×900
1800×900
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
85438658
品番
LF900-WH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アルミフレームなので軽くて丈夫。
ポリプロピレンを使用しているので、腐食がなく害虫による被害がありません。
用途
お手軽に設置して、外部からの視線をカット
色
ホワイト
材質(フレーム)
アルミ
材質
ポリカ(コーナー)/PP(盤面)
寸法(mm)
900×900
厚さ(mm)
35
注意
※個人宅配送不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません