曜日別特売
ILXR20CTBIO BIO 糸LOX-R(バイオ 糸ロックス-R) トスカバノック 85439674

ILXR20CTBIO BIO 糸LOX-R(バイオ 糸ロックス-R) トスカバノック 85439674
ILXR20CTBIO BIO 糸LOX-R(バイオ 糸ロックス-R) トスカバノック 85439674

BIO 糸LOX-R(バイオ 糸ロックス-R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別No.20
内容量1箱(5000本)注文コード85439674品番ILXR20CTBIO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

エコ(eco)に配慮した製品です。
糸には天然素材(綿/オーガニックコットン)を、樹脂には生分解性プラスチックを使用した環境にやさしい糸ロックスです。
生分解性バイオマスプラ認証(グリーンプラ認証)を取得しています。(登録No.1132)
幅広い商品にタグの取り付けが行えます。

種別
No.20
サイズ(cm)
20
色
綿
材質(樹脂部)
生分解性プラスチック
材質(糸)
オーガニックコットン
注意
※BIO LOX/BIO PINは素材の特性上、温度・湿度により分解が促進されます。
※保管は直射日光の当たる場所や高温多湿になる場所を避けてください。
※ご購入より1年以内でのご使用をお願いします。(推奨)
※時間の経過に伴い樹脂の成分がブリード(白い粉浮き)する場合がございますが、人体に影響はございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする