幅(mm)800奥行(mm)400高さ(mm)762質量(kg)19.67材質引き出し/スチール、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合仕様A4縦(ファイル)2段収納、棚板/1枚(ピッチ23.4mmで可動)色ホワイト材質(本体)スチールタイプH700タイプ(H702)種類オープン棚段数2材質(棚板)スチール材質(扉)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×398×650色(本体)ホワイト色(扉)ホワイト材質(塗装)焼付塗装設置形態上置き・下置き両用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×762材質(鏡板)スチールサービス分類組立・設置・取付