幅(mm)900奥行(mm)500高さ(mm)1110質量(kg)43.8材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベース色ホワイト種類引違い間口(mm)395棚段数3段棚板耐荷重(kg)棚板1枚あたり:約55kgベース寸法(mm)900保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国日本・マレーシア有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862×442×1000棚板可動棚板:2枚(可動ピッチ23.4mm)設置形態下置き鍵ウッチ外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1050サービス分類組立・設置・取付