幅(mm)800奥行(mm)450高さ(mm)1812質量(kg)46.86材質引き出し/スチール、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合仕様A4横(ファイルBOX)6段または、A4縦(ファイル)5段収納、棚板/4枚(ピッチ23.4mmで可動)色ホワイト材質(本体)スチールタイプH1750タイプ(H1752)種類オープン棚段数5材質(棚板)スチール材質(扉)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×448×1700色(本体)ホワイト色(扉)ホワイト材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×450×1812材質(鏡板)スチールサービス分類組立・設置・取付