幅(mm)400奥行(mm)450高さ(mm)1245質量(kg)約32.8材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合付属品取扱説明書、鍵2個、シングルベース色ホワイト種類片開き棚板数(枚)3棚段数4有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×420×1135棚板耐荷重(kg)棚板1枚あたり:約20ベース寸法(mm)幅400×奥行438×高さ60保証期間外観・表面仕上げ:1年、機構部・可動部:2年、構造体:3年(2023年1月以降購入分は10年)生産国日本・マレーシア設置形態下置き鍵ラッチ外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×450×1185棚板調整ピッチ(mm)23.4サービス分類組立・設置・取付