永大産業
片開きドアセット FF型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
吊元
左
左
右
色(柄)
パールペール柄、木目:縦
単色ホワイト柄、木目:なし
ハーモニックホワイト柄、木目:縦
パールペール柄、木目:縦
ネイキッドライト柄、木目:縦
グレースミディアム柄、木目:縦
ショコラブラウン柄、木目:縦
ディープブラック柄、木目:縦
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85445457
品番
VZ-3ED157FF7PPL
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
枠寸法(mm)
168(固定)
適合壁厚(mm)
133~148
色(柄)
パールペール柄、木目:縦
吊元
左
セット内容
ドア本体・レバーハンドル・枠セット