VZ-3ED1572Z6DBR 片開きドアセット 2Z型 永大産業 85445554

片開きドアセット 2Z型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
吊元
色(柄)ディープブラック柄、木目:横
内容量1セット注文コード85445554品番VZ-3ED1572Z6DBR
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028枠寸法(mm)154(固定)適合壁厚(mm)119~134色(柄)ディープブラック柄、木目:横吊元セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする