永大産業
トイレドアセット TK型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
吊元
右
右
左
色(柄)
グレースミディアム柄、木目:縦
ハーモニックホワイト柄、木目:縦
パールペール柄、木目:縦
ネイキッドライト柄、木目:縦
グレースミディアム柄、木目:縦
ショコラブラウン柄、木目:縦
ディープブラック柄、木目:縦
単色ホワイト柄、木目:なし
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85446385
品番
VZ-3ET057TK6GMR
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
枠外幅(mm)
648
枠外高さ(mm)
2028
枠寸法(mm)
154(固定)
適合壁厚(mm)
119~134
色(柄)
グレースミディアム柄、木目:縦
吊元
右
セット内容
ドア本体・レバーハンドル・枠セット