曜日別特売
275-4-08 蛍光ペン スイングクールパステル STABILO(スタビロ) 85456413

 

275-4-08 蛍光ペン スイングクールパステル STABILO(スタビロ) 85456413
275-4-08 蛍光ペン スイングクールパステル STABILO(スタビロ) 85456413
275-4-08 蛍光ペン スイングクールパステル STABILO(スタビロ) 85456413

蛍光ペン スイングクールパステル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(4本)
インク色ターコイズ・ミント・ピンク・ライラック
ターコイズ・ミント・ピンク・ライラック
ターコイズ・ミント・ピーチ・ピンク・イエロー・ライラック
色数4
内容量1セット(4本)注文コード85456413品番275-4-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ボディーの可愛さが人気の秘訣
引くだけで映える大人かわいいパステルカラー
4時間キャップをはずした状態でも乾かず使える
クリップ付なので持ち運びにも便利
持ち手部分にグリップ加工がしてあり握りやすい

材質PP質量(g)54タイプキャップ式、ツインタイプ線幅(mm)4/1(太/細)インク色ターコイズ・ミント・ピンク・ライラック色数4商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/太字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする