曜日別特売
2502-M01 振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(加速度測定) 昭和測器 85459116

振動監視計 バイブロコンバータモニタセット(加速度測定)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード85459116品番2502-M01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥115,280
販売価格(税別)
104,800

バイブロコンバータとデジタルモニタのセットです。

用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。フルスケールレンジ:100m/s2測定範囲フルスケールの1%~110%出力電流4~20mA/0~フルスケール周波数範囲(Hz)5~1000確度80Hz、1/2フルスケール、20℃の時5%以内電源(V)ドライブ:DC9~28温度範囲(℃)-20~80保護構造IP64ケーブル出力:直出し3m2芯キャブタイヤケーブルケーブル外径(Φmm)6.5/クロロプレンゴム系シース寸法(Φ×高さH)(mm)外形:45×45(突起部含まず)質量(g)105(ケーブル除く)付属品取付ネジ(M6、長さ10、止めネジ)
注意
※デジタルモニタの使用は個別商品ページをご確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする