曜日別特売
2479 アンプ内蔵型加速度センサ 昭和測器 85459177

アンプ内蔵型加速度センサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード85459177品番2479
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

振動監視用
低価格
横型

用途昭和測器製PLC用センサアンプ9401-02にご使用いただけます。汎用型センサアンプなので、その他でのご使用も可。感度電圧(mV/m/s2):10周波数範囲(Hz)(±1dB)1~12000周波数(kHz)共振:30最大加速度(m/s2)800耐衝撃(m/s2)50000使用温度範囲(℃)-50~120外形寸法(mm)24.9×30.5×19.1質量(g)85材質(ケース)ステンレススチールコネクタMIL-C-5015取付け方法M6変換ネジ付ケーブルケーブル別売
関連資料:仕様書(0.85MB)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする