※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VIBRA(新光電子)
基準分銅型(非磁性ステンレス)F2級
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
表す量
5kg
質量(kg)
5
注文コード
85459755
品番
F2CSB-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・質量・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。
JIS B 7609規格品です。
用途
ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×90×136
形状
円筒形
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
等級
F2級(1級)
表す量
5kg
表面粗さ(μm)
2(鏡面仕上)
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
仕様
磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
質量(kg)
5
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650