VIBRA(新光電子)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
表す量
10g
注文コード
85461189
品番
F1CSB-10GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
10g
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
仕様
[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合
種別
基準分銅型
材質
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
タイプ
ケース付
寸法H(mm)
14.7
寸法D(Φmm)
13
材質(ケース)
プラスチック
寸法h(mm)
8.7
許容誤差
最大:0.2
密度
IS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さ
JIS B 7609:2008 12項に適合
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650