VIBRA(新光電子)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
表す量
100g
注文コード
85461313
品番
F2CBB-100GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
100g
材質(ケース)
プラスチック
種別
基準分銅型
材質
黄銅クロムメッキ
形状
円筒型
等級
F2級(1級)
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650