VIBRA(新光電子)
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
表す量
100g
注文コード
85461873
品番
M2CBB-100GJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
表す量・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
表す量
100g
形状
円筒型
等級
M2級(3級)
種別
基準分銅型
材質
黄銅クロムメッキ
タイプ
ケース付
寸法H(mm)
34.6
寸法D(Φmm)
25
材質(ケース)
プラスチック
寸法h(mm)
23.6
許容誤差
最大:16(15)
密度
JIS B 7609:2008 11.1項に適合
表面粗さ
JIS B 7609:2008 12項に適合
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650