曜日別特売
ALE6202(校正書・トレサビリティ体系図付き) 高精度電子天びん ALE VIBRA(新光電子) 85464147

高精度電子天びん ALE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.01ひょう量(g)6200注文コード85464147品番ALE6202(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。

用途
薬品等の計量、内容量チェック、計数作業
ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01ひょう量単位g計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)180×160仕様【スパン調整】ALE:外部分銅による手動スパン調整、ALE-R:内蔵校正分銅による半自動スパン調整タイプ外部分銅型出力RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B)電源ACアダプタ(専用アダプタ)、乾電池(単三乾電池4本 別売)、USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)ケーブル別売温度範囲(℃)5~35再現性0.01g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×265×85湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)保証期間5年保証風袋引き範囲全ひょう量直線性±0.04g過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示校正証明書一般校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

高精度電子天びん ALEシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする