曜日別特売
ALE323R(校正書・トレサビリティ体系図付き) 高精度電子天びん ALE VIBRA(新光電子) 85464235

高精度電子天びん ALE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.001ひょう量(g)320(Max)注文コード85464235品番ALE323R(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。

用途
薬品等の計量、内容量チェック、計数作業
ひょう量(g)320(Max)最小表示(g)0.001ひょう量単位g計量皿形状丸皿仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ校正分銅内蔵タイプ出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備・USB出力(TYPE B)電源3電源方式、専用ACアダプタ(UM128)(付属)、単3乾電池4本(別売)、USBバスパワー温度範囲(℃)5~35再現性0.001g(σ)センサー音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×270×301(風防含)計量皿寸法(Φmm)118湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)使用温湿度範囲5~35℃、85%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.002g過負荷時表示ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示調整方式内蔵校正分銅による半自動スパン調整校正証明書一般校正

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

高精度電子天びん ALEシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする