VIBRA(新光電子)
増おもり型ニュートン分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1セット
表す量
0.5N
注文コード
85465486
品番
M1SB-0.5N(校正書・トレサビリティ体系図付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
この商品は
表す量・質量
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
0.5N
質量(g)
51
等級
M1級(2級)
種別
増おもり
材質
黄銅クロムメッキ
校正証明書
一般校正
注意
※メーカー直送商品は個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650