SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117

SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117
SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117
SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117
SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117
SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117
SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117
SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117
SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117
SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117
SUP01 Black ミドルタワーケース LIAN LI 85466117

ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード85466117品番SUP01 Black
参考基準価格(税別)¥33,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。

ケース形状タワーブラックサイズD403.4×W212×H534mm質量(g)10.65kg範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚)対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITXドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする