ADRSZHB2 USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワン 85466704

ADRSZHB2 USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワン 85466704
ADRSZHB2 USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワン 85466704
ADRSZHB2 USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワン 85466704
ADRSZHB2 USB拡張ハブボード ビット・トレード・ワン 85466704

USB拡張ハブボード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード85466704品番ADRSZHB2
参考基準価格(税別)¥4,335販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

USB拡張ハブボードはRaspberry Pi Zeroシリーズに対応した高品質なUSB HUB / シリアル拡張ボードです。 複数の標準的なUSBデバイスや、USBシリアルデバイスを接続することができます MicroBタイプのUSBを、4つの標準的なUSB Aタイプに拡張します。 Raspberry Pi Zeroにぴったりのサイズで重ねて使用が可能なので、サイズ感そのままに拡張性をもたせることができます。 電源・USBポート・UARTの動作状態を確認できるステータスLED搭載なので、接続などの状況がわかります。 GPIOコネクタのシリアルポートをUSB MicroBコネクタに変換し、シリアルコンソールとしても使用可能です。 通信状況を表示するLEDを搭載しています。 基板上の40ピンGPIO端子に、さらにHATを増設できます。

サイズ約W65×D30×H20mm(突起物除く)質量(g)約20g電源5V(Raspberry Piより給電)対応機種可能:Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Zero v1.3 / W生産国中国LEDUSBステータス×4、通信ステータス×2、電源コネクタ●USB-UART:USB 2.0 MicroB●USB/アップストリーム(ラズパイZero側):USB 2.0 MicroB●ダウンストリーム(機器側):USB 2.0 A転送速度(Mbps)最大:USB2.0ハイスピード 480(理論値)、フルスピード 12(理論値)、ロースピード 1.5(理論値)穴径(mm)固定:3推奨機器Raspberry Pi Zero 2W
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする