Verbatim(バーベイタム)
音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85466966
品番
AR80FP20SJ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
音楽を聴く、残す
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速 80分録音
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ
音楽用
速度
1-48倍速
記憶容量(MB)
700
入数
20
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合