VIBRA(新光電子)
増おもり型分銅 M1級 黄銅クロムメッキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
1個
1セット
表す量
10g
100g
10g
1kg
200g
20g
2kg
500g
50g
5kg
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85467349
品番
M1SB-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
10g
等級
M1級(2級)
種別
増おもり
材質
黄銅クロムメッキ
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650