曜日別特売
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490

SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490
SST-DA850-G SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85467490

SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台出力(W)●+12V コンバイン:846●+3.3V & +5V コンバイン:110注文コード85467490品番SST-DA850-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

80 PLUS Gold仕様による高効率
40℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
最小18dBAの静音120mmファン
全て日本製のコンデンサ
特別設計のカバーが残留熱の放散を促進
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ

コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm / 150mm x 3)
8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
6 x 4ピン周辺用コネクタ + 2 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
出力(W)●+12V コンバイン:846●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)最大出力(W)DC:850モデル安全性:SST-AX0850MCGD-Aブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)1.46 kg規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン出力密度(W/L)471MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85467490SST-DA850-G85467684SST-DA850R-GMSST-DA850-G SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン) 85467684SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSUSILVER STONE(シルバーストーン)1台
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする