VIBRA(新光電子)
枕型分銅 M2級 ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1セット
1個
1セット
表す量
2kg
10kg
1kg
20kg
2kg
5kg
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
85468015
品番
M2RSL-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する
表す量
2kg
形状
枕型
等級
M2級(3級)
材質
ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
113
寸法B(mm)
58
表面粗さ
鏡面仕上
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650