コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm / 150mm)
8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)
その他GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
出力(W)●+12V コンバイン:648●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)最大出力(W)DC:650モデル安全性:SST-AX0650MCGD-A色ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)1.42 kg規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン出力密度(W/L)360MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)